ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ナット付粘着シート
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。
壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)
60
厚さ(mm)
4
径(Φmm)
60
入数(個)
2
ボルト寸法
M4
内容量
1パック(2個)
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80645129
10177833
542-6794
クリア
¥
1,028
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
返品不可
80645138
10177834
542-6788
白
¥
1,028
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645147
10177835
542-8330
墨
¥
1,028
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください