ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3段吊り下げフックブラック
用途
イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。
玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。
トラスコ品番
552-2065
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×400
縦(mm)
400
横(mm)
50
入数(個)
50
内容量
1箱(50個)
注意
※設置の際は、設置場所の安全を確認のうえ設置してください。
※また水気の無い平らな場所で使用してください。
※屋外での使用は止めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633457
10195632
¥
47,142
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください