ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。
大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
4.2
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633080
46026
1箱(150本)
628-1778
65
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633089
46027
1箱(120本)
628-1691
75
49
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633098
46028
1箱(90本)
628-1695
90
59
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください