ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX+ 全ネジ パック
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。
大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.8
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643686
10176881
1パック(80本)
628-1775
25
19
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643695
10176882
1パック(70本)
628-1705
28
22
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643704
10176883
1パック(65本)
628-1744
32
26
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643720
10176884
1パック(60本)
628-1782
38
32
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643729
10176885
1パック(50本)
628-1771
41
36
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643738
10176886
1パック(40本)
628-1720
51
45
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください