ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド 半ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ
半ネジ
表面処理
ユニクロ
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632897
45738
1箱(200本)
628-1754
65
4.2
45
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
80632906
45739
1箱(180本)
628-1760
75
4.2
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
80632915
45740
1箱(100本)
628-1701
90
4.5
60
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
80632924
45741
1箱(80本)
628-1774
100
4.5
60
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632940
45742
1箱(50本)
628-1773
120
5.1
60
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
80632976
45746
1箱(400本)
628-1747
41
3.8
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80632985
45747
1箱(350本)
628-1748
45
3.8
26
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632994
45748
1箱(300本)
628-1722
51
3.8
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80633010
45749
1箱(270本)
628-1742
57
3.8
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください