ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX 半ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ
半ネジ
表面処理
ユニクロ
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643659
10176508
1パック(50本)
628-1693
65
4.2
45
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80643668
10176509
1パック(40本)
628-1757
75
4.2
49
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643677
10176510
1パック(20本)
628-1739
90
4.5
59
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください