ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド 全ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
表面処理
ユニクロ
タイプ
全ネジ
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632818
45730
1箱(650本)
25
3.8
19
628-1780
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632827
45731
1箱(600本)
28
3.8
22
628-1734
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632836
45732
1箱(550本)
32
3.8
26
628-1731
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80632845
45733
1箱(450本)
38
3.8
32
628-1728
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632854
45734
1箱(400本)
41
3.8
35
628-1759
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632870
45735
1箱(350本)
45
3.8
39
628-1725
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632879
45736
1箱(300本)
51
3.8
45
628-1758
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632888
45737
1箱(270本)
57
3.8
51
628-1740
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632949
45743
1箱(200本)
65
4.2
59
628-1706
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
80632958
45744
1箱(180本)
75
4.2
69
628-1761
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632967
45745
1箱(100本)
90
4.5
84
628-1729
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください