ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX 半ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
表面処理
ユニクロ
タイプ
半ネジ
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632766
45719
1箱(250本)
65
4.2
45
628-1724
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632775
45720
1箱(200本)
75
4.2
49
628-1690
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632784
45721
1箱(120本)
90
4.5
59
628-1767
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632800
45722
1箱(90本)
100
4.5
59
628-1776
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632809
45723
1箱(60本)
120
5.1
59
628-1752
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください