ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX 全ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.8
表面処理
ユニクロ
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643580
10176500
1パック(130本)
628-1750
25
19
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643589
10176501
1パック(120本)
628-1755
28
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643598
10176502
1パック(110本)
628-1726
32
26
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
80643607
10176503
1パック(90本)
628-1738
38
32
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643616
10176504
1パック(80本)
628-1769
41
36
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643625
10176505
1パック(70本)
628-1743
45
39
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80643634
10176506
1パック(60本)
628-1765
51
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80643650
10176507
1パック(55本)
628-1709
57
51
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください