曜日別特売

LED薄型パネルA

LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。
スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。
正面はガラス製なので傷が付きにくいです。
POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。

照度(Lx)約5000内容量1台(1台)
注意
※設置の際は落下に注意し、製品各所の負担にならないように設置してください。
※破損や故障の原因となります。
※LEDパネルは精密電子部品のため取り扱いにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法縦(mm)
外形寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063147910195623542-678022.8605×10×850850605
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8063148810195624542-989613.5435×10×600600435
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063149710195625542-83829.5311×10×427427311
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063150610195626542-83128225×10×304304225
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする