ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 角座金
部材の陥没やねじの緩み防止に。
材質
鉄
入数(枚)
1
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
外径(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648209
10101743
1袋(20枚)
542-9877
34
W3/8
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648218
10101744
1袋(10枚)
542-8336
42
W1/2
¥
940
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
80648638
10101745
1セット(1枚×5枚)
542-8354
52
W5/8
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください