曜日別特売

ユニクロスプリングワッシャー

ユニクロスプリングワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。

材質スチール表面処理ユニクロ
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80651517101645141パック(100個)334-06590.73M35.9
288
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80651526101645151パック(100個)334-221414M48.6
354
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651535101645161パック(100個)334-06711.35M59.2
412
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
80651544101645171パック(100個)334-06451.56M612.2
480
349
384(税込)
当日出荷
80651560101645181パック(100個)334-069628M815.4
754
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80651569101645191パック(100個)334-06322.510M1018.4
1,126
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651578101645201パック(50個)334-2229312M1221.5
888
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651587101645211パック(20個)333-9137416M1628
868
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
80651596101655611パック(20個)334-22155.120M2033.8
1,922
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651605101645221パック(50個)334-22111.3-W3/169.2
254
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651614101645231パック(50個)334-07271.7-W1/412.8
394
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
80651630101645241パック(50個)334-06382-W5/1615.4
438
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
80651639101645251パック(50個)334-07202.5-W3/817.8
682
489
538(税込)
当日出荷
80651648101645261パック(50個)334-07293.3-W1/222.7
1,352
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651657101645271パック(50個)334-07254-W5/828
2,012
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする