ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80650650
10165609
1パック(50本)
313-7537
0.5
3
5
1.75
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650659
10165104
1パック(20本)
313-7500
0.5
3
8
1.75
¥
214
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650668
10165105
1パック(50本)
313-7486
0.5
3
10
1.75
¥
328
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650677
10165106
1パック(50本)
313-7501
0.5
3
12
1.75
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650686
10165107
1パック(50本)
313-7521
0.5
3
15
1.75
¥
368
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650695
10165108
1パック(50本)
313-7528
0.5
3
20
1.75
¥
408
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650704
10165109
1パック(50本)
313-7534
0.5
3
25
1.75
¥
462
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650720
10165110
1パック(50本)
313-7499
0.5
3
30
1.75
¥
512
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650729
10165111
1パック(50本)
313-7484
0.5
3
35
1.75
¥
712
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650738
10165112
1パック(50本)
313-7480
0.5
3
40
1.75
¥
808
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80650747
10165113
1パック(50本)
313-7493
0.5
3
50
1.75
¥
1,538
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650756
10165114
1パック(50本)
313-7485
0.7
4
8
2.3
¥
458
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650765
10165115
1パック(50本)
313-7478
0.7
4
10
2.3
¥
502
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650774
10165116
1パック(50本)
313-7532
0.7
4
12
2.3
¥
528
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650790
10165117
1パック(50本)
313-7526
0.7
4
15
2.3
¥
568
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650799
10165118
1パック(50本)
313-7535
0.7
4
20
2.3
¥
638
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650808
10165119
1パック(50本)
313-7503
0.7
4
25
2.3
¥
714
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650817
10165120
1パック(50本)
313-7491
0.7
4
30
2.3
¥
822
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650826
10165121
1パック(50本)
313-9029
0.7
4
35
2.3
¥
936
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650835
10165122
1パック(50本)
313-7548
0.7
4
40
2.3
¥
1,108
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650844
10165123
1パック(50本)
313-9030
0.7
4
45
2.3
¥
1,258
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650860
10165124
1パック(50本)
313-7475
0.7
4
50
2.3
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650869
10165125
1パック(50本)
313-7508
0.7
4
60
2.3
¥
2,004
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650878
10165126
1パック(50本)
313-7469
0.8
5
10
2.8
¥
776
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650887
10165127
1パック(50本)
313-7555
0.8
5
15
2.8
¥
852
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650896
10165128
1パック(50本)
313-7487
0.8
5
20
2.8
¥
934
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650905
10165129
1パック(50本)
313-9031
0.8
5
25
2.8
¥
1,074
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650914
10165130
1パック(50本)
313-7482
0.8
5
30
2.8
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650930
10165131
1パック(50本)
313-7495
0.8
5
35
2.8
¥
1,382
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650939
10165132
1パック(50本)
313-7488
0.8
5
40
2.8
¥
1,552
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650948
10165133
1パック(50本)
313-7551
0.8
5
45
2.8
¥
1,582
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650957
10165134
1パック(50本)
313-7507
0.8
5
50
2.8
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650966
10165135
1パック(50本)
313-7472
0.8
5
60
2.8
¥
2,334
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650975
10165136
1パック(20本)
313-7533
1
6
10
3.4
¥
398
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650984
10165137
1パック(20本)
313-7527
1
6
15
3.4
¥
502
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651000
10165138
1パック(20本)
313-7497
1
6
20
3.4
¥
574
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651009
10165139
1パック(20本)
313-7515
1
6
25
3.4
¥
632
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651018
10165140
1パック(20本)
313-7542
1
6
30
3.4
¥
698
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651027
10165141
1パック(20本)
313-7531
1
6
35
3.4
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651036
10165142
1パック(20本)
313-7483
1
6
40
3.4
¥
862
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651045
10165143
1パック(20本)
313-7506
1
6
45
3.4
¥
932
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651054
10165144
1パック(20本)
313-7512
1
6
50
3.4
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651070
10165145
1パック(20本)
313-7529
1
6
60
3.4
¥
1,428
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651079
10165146
1パック(20本)
313-7513
1.25
8
15
4.4
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651088
10165147
1パック(20本)
313-7547
1.25
8
20
4.4
¥
892
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651097
10165148
1パック(20本)
313-7473
1.25
8
25
4.4
¥
1,152
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651106
10165149
1パック(20本)
313-7490
1.25
8
30
4.4
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651115
10165150
1パック(20本)
313-7505
1.25
8
35
4.4
¥
1,406
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651124
10165151
1パック(20本)
313-7476
1.25
8
40
4.4
¥
1,514
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651140
10165152
1パック(20本)
313-7474
1.25
8
45
4.4
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ