ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仮止釘
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-1444
材質
スチール
全長(mm)
20
寸法d(mm)
1.3
表面処理
三価ユニクロ
胴部形状
スムース
入数(本)
2
内容量
1セット(2本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80649304
10186730
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください