ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ鍋小ネジ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80650099
10165610
1パック(50本)
313-5914
0.5
5
3
2
¥
312
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650108
10165050
1パック(50本)
313-5904
0.5
8
3
2
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650117
10165051
1パック(50本)
313-7456
0.5
10
3
2
¥
338
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650126
10165052
1パック(50本)
313-5972
0.5
12
3
2
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650135
10165053
1パック(50本)
313-5962
0.5
15
3
2
¥
374
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650144
10165054
1パック(50本)
313-7459
0.5
20
3
2
¥
486
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650160
10165055
1パック(50本)
313-5945
0.5
25
3
2
¥
468
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650169
10165056
1パック(50本)
313-5901
0.5
30
3
2
¥
514
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650178
10165057
1パック(50本)
313-5971
0.5
40
3
2
¥
808
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650187
10165058
1パック(50本)
313-5953
0.5
50
3
2
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650196
10165059
1パック(50本)
313-5973
0.7
8
4
2.6
¥
386
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650205
10165060
1パック(50本)
313-5946
0.7
10
4
2.6
¥
426
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650214
10165061
1パック(50本)
313-7446
0.7
12
4
2.6
¥
442
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650230
10165062
1パック(50本)
313-5937
0.7
15
4
2.6
¥
478
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650239
10165063
1パック(50本)
313-5974
0.7
20
4
2.6
¥
528
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650248
10165064
1パック(50本)
313-5927
0.7
25
4
2.6
¥
710
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650257
10165065
1パック(50本)
313-7462
0.7
30
4
2.6
¥
776
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650266
10165066
1パック(50本)
313-5967
0.7
35
4
2.6
¥
868
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650275
10165067
1パック(50本)
313-5944
0.7
40
4
2.6
¥
846
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650284
10165068
1パック(50本)
313-5930
0.7
45
4
2.6
¥
1,144
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650300
10165069
1パック(50本)
313-7449
0.7
50
4
2.6
¥
1,046
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650309
10165070
1パック(50本)
313-5912
0.7
60
4
2.6
¥
1,702
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650318
10165071
1パック(50本)
313-5964
0.7
70
4
2.6
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650327
10165072
1パック(50本)
313-5915
0.8
10
5
3.3
¥
688
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650336
10165073
1パック(50本)
313-5932
0.8
15
5
3.3
¥
742
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650345
10165074
1パック(50本)
313-5918
0.8
20
5
3.3
¥
872
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650354
10165075
1パック(50本)
313-5939
0.8
25
5
3.3
¥
854
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650370
10165076
1パック(50本)
313-5928
0.8
30
5
3.3
¥
994
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650379
10165077
1パック(50本)
313-5902
0.8
35
5
3.3
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650388
10165078
1パック(50本)
313-5966
0.8
40
5
3.3
¥
1,214
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650397
10165079
1パック(50本)
313-5900
0.8
45
5
3.3
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650406
10165080
1パック(50本)
313-5949
0.8
50
5
3.3
¥
1,752
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650415
10165081
1パック(50本)
313-5936
0.8
60
5
3.3
¥
2,258
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650424
10165082
1パック(50本)
313-5919
0.8
70
5
3.3
¥
2,208
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650440
10165083
1パック(20本)
313-7445
1
10
6
3.9
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650449
10165084
1パック(20本)
313-5954
1
15
6
3.9
¥
418
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650458
10165085
1パック(20本)
313-5952
1
20
6
3.9
¥
554
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650467
10165086
1パック(20本)
313-5922
1
25
6
3.9
¥
638
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650476
10165087
1パック(20本)
313-5968
1
30
6
3.9
¥
592
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
80650485
10165088
1パック(20本)
313-5931
1
35
6
3.9
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650494
10165089
1パック(20本)
313-5899
1
40
6
3.9
¥
854
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650510
10165090
1パック(20本)
313-5905
1
45
6
3.9
¥
928
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650519
10165091
1パック(20本)
313-5955
1
50
6
3.9
¥
822
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650528
10165092
1パック(20本)
313-5924
1
60
6
3.9
¥
1,128
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650537
10165093
1パック(20本)
313-5959
1
70
6
3.9
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650546
10165094
1パック(20本)
313-5961
1.25
20
8
5.2
¥
1,090
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650555
10165095
1パック(20本)
313-5933
1.25
25
8
5.2
¥
1,168
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650564
10165096
1パック(20本)
313-5943
1.25
30
8
5.2
¥
1,322
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650580
10165097
1パック(20本)
313-5956
1.25
35
8
5.2
¥
1,418
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80650589
10165098
1パック(20本)
313-5958
1.25
40
8
5.2
¥
1,538
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ