ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ蝶ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
ねじの呼び
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80651885
10165036
1パック(100個)
333-9140
8
17
M3
100
¥
2,072
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651894
10165037
1パック(100個)
334-0643
11
21
M4
100
¥
2,548
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651910
10165038
1パック(100個)
334-0690
11
21
M5
100
¥
2,578
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651919
10165039
1パック(50個)
333-9147
13
26
M6
50
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651928
10165040
1パック(50個)
334-0661
16
31
M8
50
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651937
10165041
1パック(20個)
334-0649
18
36
M10
20
¥
1,986
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651946
10165042
1パック(20個)
334-0710
23
47
M12
20
¥
4,942
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80651955
10165695
1パック(30個)
334-0637
13
26
W1/4
30
¥
1,986
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651964
10165696
1パック(30個)
334-0641
16
31
W5/16
30
¥
2,914
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80651980
10165697
1パック(20個)
334-0650
18
36
W3/8
20
¥
2,852
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651989
10165698
1パック(20個)
334-0644
23
47
W1/2
20
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください