ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質
スチール、クロメート
タイプ
半ネジ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径dk(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646380
45180
1箱(1900本)
225-5352
25
3.3
6
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646389
45181
1箱(1750本)
225-6895
30
3.3
6
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646398
45185
1箱(1000本)
225-2107
50
3.3
6
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80646407
45189
1箱(600本)
225-3779
70
3.8
7
46
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80646416
45190
1箱(550本)
223-6487
75
3.8
7
54
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80646425
45179
1箱(300本)
226-0103
90
3.8
7
54
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください