ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
丸釘
表面処理なしの素地となります。
最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質
スチール
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648857
10170001
1セット(200本×5袋)
540-6146
19
1.5
3.6
200
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648866
10170002
1セット(190本×5袋)
542-9963
22
1.5
3.6
190
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648875
10170003
1セット(160本×5袋)
542-9905
25
1.7
4
160
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648884
10170004
1セット(110本×5袋)
542-9939
32
1.9
4.5
110
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648900
10170005
1セット(90本×5袋)
542-9898
38
2.15
5.1
90
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648909
10170006
1セット(60本×5袋)
542-6784
45
2.45
5.8
60
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648918
10170007
1セット(45本×5袋)
542-6761
50
2.75
6.6
45
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648927
10170008
1セット(28本×5袋)
542-6820
65
3.05
7.3
28
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648936
10170009
1セット(20本×5袋)
542-9984
75
3.4
8.5
20
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648945
10170010
1セット(14本×5袋)
542-8391
90
3.75
9.4
14
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648954
10170011
1セット(11本×5袋)
542-8380
100
4.2
10.4
11
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648970
10170012
1セット(10本×5袋)
542-8310
115
4.2
10.4
10
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648979
10170013
1セット(7本×5袋)
542-6814
125
4.6
11.3
7
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648988
10170014
1セット(4本×5袋)
542-8296
150
5.2
12.8
4
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください