ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロナイロンナット
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80651998
10165540
1パック(100個)
334-0723
4.3
M3
5.5
100
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80652007
10165541
1パック(100個)
334-0676
5.5
M4
7
100
¥
1,986
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80652016
10165542
1パック(100個)
334-2218
6
M5
8
100
¥
1,586
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80652025
10165543
1パック(100個)
334-0627
7.8
M6
10
100
¥
2,774
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80652034
10165544
1パック(50個)
334-0688
9.8
M8
13
50
¥
2,216
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80652050
10165545
1パック(50個)
334-0681
12
M10
17
50
¥
4,942
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
80652059
10165546
1パック(50個)
333-9141
14.4
M12
19
50
¥
6,286
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください