ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ六角ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
ナット
1種
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80651666
10164528
1パック(100個)
334-2216
2.4
0.5
5.5
M3
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651675
10164529
1パック(100個)
334-0697
3.2
0.7
7
M4
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651684
10164530
1パック(100個)
334-0711
4
0.8
8
M5
¥
754
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651700
10164531
1パック(100個)
334-2230
5
1
10
M6
¥
574
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80651709
10164532
1パック(50個)
334-0651
6.5
1.3
13
M8
¥
554
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651718
10164533
1パック(50個)
334-0691
8
1.5
17
M10
¥
1,066
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651727
10164534
1パック(50個)
334-0631
10
1.8
19
M12
¥
1,538
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651736
10165560
1パック(10個)
334-0658
16
2.5
30
M20
¥
1,528
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651745
10164535
1パック(10個)
334-0679
13
2
24
M16
¥
668
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651754
10164536
1パック(100個)
334-0622
4
1分5厘/24山
8
W3/16
¥
1,152
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651770
10164537
1パック(100個)
334-0674
5
2分/20山
10
W1/4
¥
1,032
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651779
10164538
1パック(50個)
334-0726
6.5
2分5厘/18山
14
W5/16
¥
912
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80651788
10164539
1パック(50個)
334-0656
8
3分/16山
17
W3/8
¥
1,258
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651797
10164540
1パック(50個)
334-0683
10
4分/12山
21
W1/2
¥
2,492
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651806
10164541
1パック(10個)
334-2222
13
5分/11山
26
W5/8
¥
994
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください