曜日別特売

ユニクロトラス小ネジ

ユニクロトラス小ネジ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。

材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ内容量1パック(50本)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064971510165157313-58760.5531.9
340
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064972410165158313-43610.5831.9
354
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064974010165159313-58730.51031.9
374
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064974910165160313-43720.51231.9
394
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064975810165161313-43830.51531.9
418
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064976710165162313-43650.52031.9
466
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064977610165163313-43710.53031.9
566
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064978510165164313-58770.7642.5
466
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064979410165165313-58810.7842.5
468
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064981010165166313-43680.71042.5
494
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064981910165167313-43800.71242.5
512
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
8064982810165168313-58830.71542.5
680
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064983710165169313-58850.72042.5
638
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064984610165170313-43820.72542.5
688
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064985510165171313-43730.73042.5
766
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064986410165172313-43920.8853.1
800
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064988010165173313-43790.81053.1
826
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064988910165174313-43880.81253.1
886
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064989810165175313-43890.81553.1
982
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064990710165176313-43670.82053.1
1,094
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064991610165177313-43620.82553.1
1,238
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
8064992510165178313-43750.83053.1
1,486
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
8064993410165179313-43690.84053.1
1,908
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064995010165180313-588611063.7
1,354
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064995910165181313-586311263.7
1,410
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064996810165182313-438711563.7
1,506
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064997710165183313-437412063.7
1,582
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064998610165184313-438512563.7
1,898
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064999510165185313-587113063.7
2,142
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065000410165186313-586914063.7
2,578
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065002010165187313-586715063.7
2,840
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065002910165188313-43661.251084.8
2,972
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065003810165189313-58891.251284.8
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065004710165190313-58791.251584.8
3,056
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065005610165191313-58641.252084.8
3,316
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065006510165193313-58741.253084.8
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065007410165194313-58721.254084.8
4,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065009010165195313-58751.255084.8
5,286
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする