曜日別特売

ユニクロ袋ナット

ユニクロ袋ナット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。

材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20内容量1パック(20個)
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8065181510165022334-22034.85.5M3
646
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065182410165023334-07196.27M4
466
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
8065184010165024333-91487.58M5
482
349
384(税込)
当日出荷
返品不可
8065184910165025334-22249.510M6
574
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
8065185810165026333-914312.513M8
880
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065186710165027334-220915.517M10
1,534
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8065187610165028334-071818.519M12
2,334
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする