回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付

回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。
フックを使用し小物類の陳列に活用できます。
什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。

トラスコ品番542-6783高さ(mm)1300タイプ三面奥行(mm)370間口(mm)330色(本体)内容量1台(1台)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064579510195600
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする