ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エプロン面戸 88型
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。
雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質
ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)
87
奥行(mm)
28
横(mm)
620
内容量
1箱(50枚)
注意
※換気口は開いていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646888
40351
424-3183
素地
¥
47,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646897
40356
424-1636
グレー
¥
50,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646906
39057
424-0097
ブルー
¥
50,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください