ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タイトフレーム 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。
剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番
424-1666
材質
本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)
117
奥行(mm)
29
横(mm)
600
穴径(mm)
7
内容量
1箱(50本)
注意
※ハイセット(ナット・座金・パッキン)は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646757
40340
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください