ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。
剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番
424-0075
材質
本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)
117
奥行(mm)
29
横(mm)
115
穴径(mm)
7
内容量
1箱(100本)
注意
※ハイセット(ナット・座金・パッキン)は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646775
40342
¥
55,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください