タイトフレーム 88型 剣先ダクロ

タイトフレーム 88型 剣先ダクロ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。
剣先はダクロ処理です。

トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7内容量1箱(50本)
注意
※ハイセット(ナット・座金・パッキン)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064676640341
24,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする