ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
粘着ロール
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。
伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
長さ(m)
1
内容量
1パック(1巻)
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80652287
10177828
542-6775
20
¥
742
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80652296
10177829
542-9980
50
¥
1,342
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください