ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途
木材の留め付けに。
材質
スチール、ユニクロメッキ
内容量
1箱(4kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646669
9301
203-6103
25
1.7
4
#16
¥
7,744
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646678
9302
203-6085
32
1.8
4.5
#15
¥
7,744
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646687
9303
203-4450
38
2.1
5.1
#14
¥
7,744
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646696
9304
203-4445
45
2.4
5.8
#13
¥
7,744
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
80646705
9305
203-6069
50
2.7
6.6
#12
¥
6,884
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
80646714
9309
203-6059
100
4.2
10.4
#8
¥
6,884
取扱い終了
返品不可
80646730
9362
203-6050
125
4.7
11.3
#7
¥
6,884
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください