曜日別特売

亜鉛引平織金網

亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。

用途家畜・建築・産業・園芸などに。長さ(m)30内容量1巻(1巻)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
メッシュ
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064585610160255195-3424なまし鉄線・亜鉛めっき4556.5#23
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
8064586510160257195-3425なましスチール線・亜鉛めっき4558#23
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
8064587410160259195-3426なましスチール線・亜鉛めっき9108#23
オープン
97,980
107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
8064589010160260195-3427なましスチール線・亜鉛めっき4556.5#22
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
8064589910160263195-3428なましスチール線・亜鉛めっき4555#21
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
8064590810160265195-3429なましスチール線・亜鉛めっき9105#21
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
8064591710160266195-3430なましスチール線・亜鉛めっき4554#20
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
8064592610160268195-3431なましスチール線・亜鉛めっき9104#20
オープン
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
8064593510160269195-3432なましスチール線・亜鉛めっき4552.5#18
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
8064594410160271195-3433なましスチール線・亜鉛めっき9102.5#18
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする