ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途
コンクリート用型枠の面木の取付に使用
材質
鉄
線径(Φmm)
d:1.24
番手
#18
入数(本)
500
内容量
1袋(500本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648139
10173526
542-9881
22
¥
948
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
返品不可
80648148
10173527
542-9900
25
¥
978
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
80648130
10173525
542-9961
19
¥
908
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください