ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足場波釘(足場板波釘)(高さ)20×(長さ)180mm 10枚
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途
歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番
542-8400
材質
スチール
全長(mm)
20
入数(枚)
10
寸法d(mm)
180
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648114
10173518
¥
2,518
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください