ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.3
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80651185
10176890
1パック(90本)
628-1745
16
12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
80651194
10176891
1パック(80本)
628-1727
20
16
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください