ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途
内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ
半ネジ
表面処理
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80651210
10176892
1パック(70本)
628-1732
25
3.3
16
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651219
10176893
1パック(60本)
628-1723
30
3.3
20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651228
10176894
1パック(50本)
628-1711
35
3.3
22
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80651237
10176895
1パック(45本)
628-1735
40
3.3
26
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651246
10176896
1パック(40本)
628-1762
45
3.3
32
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651255
10176897
1パック(35本)
628-1714
50
3.3
35
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
80651264
10176898
1パック(20本)
628-1746
65
3.8
44
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80651280
10176899
1パック(15本)
628-1777
75
3.8
54
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください