曜日別特売

木工用造作ビス おさえ上手

木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。
大きな頭でガッチリ固定します。

用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。寸法d(mm)4.2材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプ全ネジ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80647667101872941箱(18本×5袋)134.2542-6813
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647676101872951箱(16本×5袋)174.2542-8379
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647685101872961箱(14本×5袋)214.2542-6822
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
80647694101872971箱(12本×5袋)254.2542-8381
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647710101872981箱(10本×5袋)324.2540-6152
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647719101872991箱(8本×5袋)404.2542-6819
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647728101873001箱(6本×5袋)504.2542-8402
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647737101873011箱(4本×5袋)654.2542-8329
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする