日光物産(NIKKO)
牛床革オイル加工手袋 1袋 10双入
革にオイルを浸透させて加工した手袋です。
使い初めから柔らかく、また洗濯しても硬くなりにくいです。
材質
牛床革(特殊オイル加工)
入数(双)
10
加工
オイル加工
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
アズワン品番
3-8219-11
アテ有無
アテ付き
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80653188
8903
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください