曜日別特売

薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト

薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト - アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト - アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト - アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト - アズワン

4桁の数字でロックできます。
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。

仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
棚板数(枚)
棚板耐荷重(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80652926N-230R-D・OW202(付属)20/枚515×380×8801-3454-14
53,200
53,100
58,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80652935N-330R-D・OW23.52(付属)30/枚880×380×8801-3454-15
71,600
71,500
78,650(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80652944N-360R-D・OW43.44(付属)30/枚880×380×17501-3454-16
96,700
96,600
106,260(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする