曜日別特売

12Lセンサーゴミ箱 ステルル

12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルル - マクロス

開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。
センサー感知範囲約20cm。
乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)
白を基調としたシンプルなデザイン。
軽量で持ち運びやすい。
ゴミ袋用ストッパー付き。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30入数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656268MCZ-221
オープン
2,988
3,287(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする