曜日別特売

デジタル指示調節計 C2Aシリーズ

デジタル指示調節計 C2Aシリーズ - azbil(旧:山武)

(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654825C2ATR0A21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654834C2ATR0A51100【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654850C2ATC0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)電流出力なし
オープン
58,980
64,878(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654859C2ATC0A40000【1】イベントリレー出力2点(独立接点)電流出力なし
オープン
58,980
64,878(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654868C2ATC0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654877C2ATC0A42100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654886C2ATR0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654895C2ATR0A42100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654904C2ATV0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力なし
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654920C2ATC0A22100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654929C2ATCCA21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力電流出力
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654938C2ATR0A22100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654947C2ATR0A521D0【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654956C2ATC0A20000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)電流出力なし
オープン
67,980
74,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654965C2ATC0A50000【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)電流出力なし
オープン
67,980
74,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654974C2ATR0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
56,980
62,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654990C2ATR0A40000【1】イベントリレー出力2点(独立接点)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
56,980
62,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80654999C2ATC0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
66,980
73,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655008C2ATC0A41100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
66,980
73,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655017C2ATR0A20000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655026C2ATR0A50000【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655035C2ATCCA12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力電流出力
オープン
97,980
107,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655044C2ATVCA12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力電流出力
オープン
97,980
107,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655060C2ATC0A21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
75,980
83,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655069C2ATC0A51100【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
75,980
83,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655078C2ATVVA42000【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点 RS-485通信電圧パルス出力電圧パルス出力
オープン
96,980
106,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655087C2ATR0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
64,980
71,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655096C2ATR0A41100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
64,980
71,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655105C2ATV0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電圧パルス出力なし
オープン
64,980
71,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655114C2ATV0A41100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電圧パルス出力なし
オープン
64,980
71,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする