曜日別特売

デジタル指示調節計 C3Bシリーズ

デジタル指示調節計 C3Bシリーズ - azbil(旧:山武)

(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
制御出力1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80655814C3BTC0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655830C3BTC0A20000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)電流出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655839C3BTC0A21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655848C3BTC0A51100【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655857C3BTV0A11600【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT/VT入力 拡張データメモリ電圧パルス出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655866C3BTV0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力
オープン
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655875C3BTC0A23100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力【3】CT入力2点電流出力
オープン
139,800
153,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655884C3BTC0A53100【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力【3】CT入力2点電流出力
オープン
139,800
153,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655900C3BTR1A12000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
139,800
153,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655909C3BTR1A21000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点モータ駆動リレー出力
オープン
139,800
153,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655918C3BTC0A22100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655927C3BTCCA12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655936C3BTCCA21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力
オープン
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655945C3BTR0A221D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力(c接点)
オープン
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655954C3BTR1A23000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力モータ駆動リレー出力
オープン
149,800
164,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655970C3BTC0A24100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655979C3BTC0A241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655988C3BTCCA23100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力【3】CT入力2点電流出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655997C3BTR0A24100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力(c接点)
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656006C3BTR0A241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力(c接点)
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656015C3BTR1A22000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656024C3BTR1A220D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656040C3BTR1A24000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656049C3BTR1A52000【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656058C3BTV0A241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656067C3BTVCA33300【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電圧)【2】DI2点 RSP入力【3】微小CT入力2点電圧パルス出力
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656076C3BTCCA22100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656085C3BTR0A342D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電圧)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT/VT入力リレー出力(c接点)
オープン
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656094C3BTR1A240D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信モータ駆動リレー出力
オープン
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656110C3BTVVA621D0【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電圧)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力
オープン
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656119C3BTVVA62700【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電圧)【2】DI4点 RS-485通信【3】微小CT入力2点 拡張データメモリ電圧パルス出力
オープン
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656137C3BTCCA241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力
オープン
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656146C3BTCCA245D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点 拡張データメモリ電流出力
オープン
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656155C3BTVCA241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力
オープン
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656164C3BTVVA241D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点電圧パルス出力
オープン
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656180C3BTC0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)電流出力
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656189C3BTR0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)リレー出力(c接点)
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656198C3BTV0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)電圧パルス出力
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656207C3BTR1A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)モータ駆動リレー出力
オープン
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656216C3BTC0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656225C3BTC0A13100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI2点 RSP入力【3】CT入力2点電流出力
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656234C3BTR0A11700【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】微小CT入力2点 拡張データメモリリレー出力(c接点)
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656250C3BTR0A20000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)リレー出力(c接点)
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80656259C3BTR1A11000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点モータ駆動リレー出力
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする