デジタル指示調節計 C2Bシリーズ

デジタル指示調節計 C2Bシリーズ - azbil(旧:山武)

(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80655130C2BTC0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)電流出力なし
オープン
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655139C2BTR0A21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655148C2BTR0A51000【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655157C2BTC0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655166C2BTR0A12100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655175C2BTR0A10000【1】イベントリレー出力3点(共通接点)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
67,980
74,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655184C2BTR0A40000【1】イベントリレー出力2点(独立接点)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
67,980
74,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655200C2BTC0A220D0【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信電流出力なし
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655209C2BTR0A22100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655218C2BTVVA21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電圧パルス出力電圧パルス出力
オープン
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655227C2BTC0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
76,980
84,678(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655236C2BTR0A20000【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)リレー出力NOリレー出力NC
オープン
75,980
83,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655245C2BTC0A21100【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI4点【3】CT入力2点電流出力なし
オープン
85,980
94,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655254C2BTR0A11100【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
74,980
82,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655270C2BTR0A41100【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点【3】CT入力2点リレー出力NOリレー出力NC
オープン
74,980
82,478(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80655279C2BTCCA52000【1】イベントリレー出力2点(独立接点) 補助出力(電流)【2】DI4点 RS-485通信電流出力電流出力
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする