ビジネスプロジェクター MH733-JP

ビジネスプロジェクター   MH733-JP - BenQ(ベンキュー)
仕様●カラー方式:NTSC、 PAL、 SECAM●投写オフセット:115%●投写比:1.15~1.5付属品リモコン(電池付き):RCE013、電源コード:1.8m ×1、VGA(D-sub 15ピン) ケーブル:1 (1.5m)、取扱説明書 CD、クイックスタートガイド、保証書、レンズカバー質量(kg)約2.5消費電力(W)スタンバイ時:0.5未満、ネットワークスタンバイ時:2未満、標準:320、(最大/標準/エコ)最大355 (待機時0.5)電源AC 100~240V(50/60Hz)倍率(倍)ズーム:1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221レンズF/# = 2.59 - 2.87、 f = 16.88 - 21.88 mm周波数水平:15K~102KHz機能BrilliantColor(TM)、MHL対応、壁面投写機能、クイックオートサーチ、3D対応、エコブランク、オートパワーオフ、クイッククーリング、ダイレクトパワーオン、台形補正 (縦自動±30°、横手動±20°)光源ランプ、240Wコントラスト比FOFO値:16000:1動作温度0~40℃解像度1080P (1920×1080)、入力対応:VGA(640×480)~WUXGA_RB(1920×1200) ※ブランキング軽減主な用途ビジネス色再現性約10億7000万色走査周波数(水平)15-102KHz走査周波数(垂直)23-120 Hz応答速度33.4ms (1080p@60Hz) ※downscaling to 480p設置方式置き型光源寿命標準:4000 時間、 エコ 8000 時間、 スマートエコ 8000 時間、 ランプセーブ:15000 時間スピーカー10W×1画面サイズ30型~300型運転音29 / 33dB (エコノミー / 標準)明るさ(Lm)ANSI:4000アスペクト比16:9投影方式DLPオーディオスピーカー:10W、オーディオ入力(3.5mm ミニ端子)x1、オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654344MH733JP
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする