BenQ(ベンキュー)
ビジネスプロジェクター パールホワイト MW560-JP
仕様
●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.55~1.7
●投影オフセット:100%±2.5% (フルハイト)
付属品
リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、保証書
アスペクト比
16:10
オーディオ
スピーカー:
10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
質量(kg)
約2.3
光源
ランプ
コントラスト比
20000:1
解像度
WXGA (1280x800)
輝度(ANSI lm)
4000
色再現性
約10億7000万色
光源寿命
標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80654387
MW560JP
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください