仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応内容量1個