4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。
群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。
無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60内容量1個