勝星産業
ゴム引き薄手手袋5双組
こんなお得な商品も!
ゴム引き手袋 薄手
モノタロウ
¥
649
税込
¥
714
(120)
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質
ポリエステル・レーヨン
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
全長(cm)
約24
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10ゲージ
内容量
1組(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80656295
#575
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください