ケーピーエス工業
マイクロバブル発生器
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途
油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。
仕様
ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×357×324
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
10(L)
吸込口径
(吐出口)Rc1/2(15A)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80653994
Bionus
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません