曜日別特売

オゾンマイクロバブル発生器

オゾンマイクロバブル発生器 - ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器 - ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器 - ケーピーエス工業

オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。
薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます

用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654010Bionus+
600,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする