曜日別特売

ポタラ

ポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジムポタラ - キングジム
(1件のレビュー)

背面のスイッチで点灯・点滅・消灯が切り替え可能
点滅モードで周囲からの視認性向上
あたたかみのある光色で夜間の足元をしっかり照らす
引っ張りやすく誤作動しにくい本体スライド式
本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止む
雨天時はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心
長さ調整パーツでお好みの長さに調整可能
強い負荷がかかると分離する事故防止パーツ付き

セット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付)質量(g)約43(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×2個光源白色LED×1個動作環境温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時)防塵防水性能IP64電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃)保存環境温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)ストラップ長さ(cm)約80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76音量(dB)88(本体より1m前方で測定)内容量1個
取扱説明書:(1.12MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656390BPL10-W
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
80656399BPL10-BK
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80656408BPL10-Pピンク
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」 BPL10紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80656390
2026-02-14
用途: 防犯対策、夜間の安全のため
その他業種

ストラップ付きで、操作がシンプル。
ライト機能があるので、普段から持ち歩いてます。
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする