キングジム
収納棚につける落下防止ネット
面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク
セット内容
本体×1枚、取扱説明書
材質
ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
耐荷重(kg)
200
適合支柱
外周寸法:約120~210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60
耐震性
震度7相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/枚)
外寸(幅W×高さH)(mm)
取付可能幅(mm)
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80656417
RN1200
約280
約1860×700
約1100~1160
横幅:1200mm/縦幅:700mmのラック
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
80656426
RN1800
約400
約2460×700
約1700~1760
横幅:1800mm/縦幅:700mmのラック
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください